da63t クラッチのおすすめ人気ランキング

2026/03/03更新
117件の「da63t クラッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリス クラッチ」、「レリーズベアリング グリス」、「da63t」などの商品も取り扱っております。
軽自動車用クラッチセット アイシン精機ランキング1位
1セット
9,998税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


クラッチディスク アイシン精機ランキング3位
1個
3,500税込3,850
当日出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ(81種類の商品があります)




1個
5,998税込6,598
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ(55種類の商品があります)


クラッチのセンター出しに使用するツールです。 パイロットベアリングや、メタルブッシュの無いFF車に最適。 本体はオール樹脂製で軽くて丈夫です。
用途クラッチのセンター出しに材質樹脂内径(Φmm)クラッチディスクアタッチメント/3本(16~32、19.5~38、21~40)適合範囲(mm)(クラッチカバー側アタッチメントテーパー部)約Φ35~68mm
1セット
1,098税込1,208
当日出荷


乾きに強く優れた付着性をもっているため、大型車のダイナモの特殊な条件にも適しています。
用途クラッチのスプライン部に塗布するクラッチ専用グリース外観黄色危険物の類別非危険物
1本(60g)
949税込1,044
当日出荷







FR車のクラッチのオーバーホールの際に必要不可欠なクラッチディスクのセンター出しをする為のツールです。 作業対象車のパイロットベアリング径とクラッチディスク・カバーのダイアフラムの大きさに適した付属品を組み合わせて使用して下さい。
用途シングルクラッチディスク用セット内容シャフト(220mm×Φ12.7mm)×1、パイロットベアリング側ブッシュ(Φ11.7mm×Φ12.5mm・Φ13.8mm×Φ14.8mm・Φ15.8mm×Φ16.0mm・Φ16.8mm×Φ17.8mm・Φ19.0mm×Φ20.0mm)×1、クラッチカバー側ブッシュ(サイズ:Φ15.7×Φ16.0×Φ17.6×Φ17.9×Φ18.6×Φ19.6×Φ20.2)×1個、クラッチカバー側ブッシュ(サイズ:Φ22.0×Φ22.7×Φ23.0×Φ25.0)×1個
1セット
3,798税込4,178
当日出荷


二硫化モリブデン配合。 高荷重のかかるスプライン等の箇所の焼付防止に効果があります。 粘着性がありグリース切れの心配もありません。
用途クラッチスプライン、スラストカラー、レリーズフォーク、ピボット、ヨークスプライン、キングピン灰黒色容器ラミネートチューブ危険物の類別非危険物
1本(60g)
979税込1,077
当日出荷